›

F-CY-OZ (LIY-CY) 18X1.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK16085
Cod. Produttore 16085

Informazioni principali

  • Serie: F-CY-OZ
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 18
  • Schermatura: treccia di rame stagnato
  • Temperatura d'esercizio: -10°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: flessibile 10x diametro
  • Resistenza olio e fiamma: secondo DIN VDE 0482-332-1-2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico LIY-CY di colore grigio con sezione di 1,5 mm² e 18 conduttori, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il cavo è dotato di schermatura interna per ridurre le interferenze elettromagnetiche, ideale per applicazioni che richiedono trasmissione stabile del segnale. La sua struttura flessibile e resistente assicura facilità di posa e lunga durata nel tempo, rendendolo una soluzione adatta per impianti industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

18

diametro esterno circa

15.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

F-CY-OZ (LIY-CY) 18X1.5 QMM GREY