Prodotti /

Cod. Rexel
HUK16059
Cod. Produttore
16059

Informazioni di prodotto

F-CY-OZ grey 12 x 1 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico F-CY-OZ (LIY-CY) con 12 conduttori da 1 mmq ciascuno, rivestito in materiale di colore grigio. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. La struttura del cavo assicura una trasmissione efficiente del segnale e una protezione ottimale contro interferenze esterne.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

12

diametro esterno circa

11.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C