›

F-CY-OZ (LIY-CY) 12X0.75 QMM GREY

Cod. Rexel HUK16566
Cod. Produttore 16566

Informazioni principali

  • Tipo cavo: F-CY-OZ (LIY-CY)
  • Conduttori: 12 x 0,75 mm²
  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura: -10°C a +80°C
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Rivestimento: PVC grigio (RAL 7001)
  • Raggio di curvatura: 10x diametro esterno
  • Serie: HUK16566

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico F-CY-OZ (LIY-CY) con 12 conduttori da 0,75 mm² ciascuno, ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e affidabilità nella trasmissione del segnale. Il rivestimento grigio garantisce una protezione duratura contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche, rendendo questo cavo adatto a impianti elettrici e sistemi di controllo industriale. La struttura interna assicura una buona conduttività e resistenza, perfetta per l'uso in ambienti che necessitano di connessioni sicure e di alta qualità.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

12

diametro esterno circa

11.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

F-CY-OZ (LIY-CY) 12X0.75 QMM GREY