›

F-CY-OZ (LIY-CY) 10X0.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK16539
Cod. Produttore 16539

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 10 x 0,5 mm²
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura uso: -10°C a +80°C
  • Schermatura: treccia rame stagnato
  • Rivestimento: PVC grigio (RAL 7001)
  • Raggio minimo curvatura: 10x diametro esterno
  • Resistenza olio: elevata
  • Serie: F-CY-OZ (LIY-CY)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico F-CY-OZ (LIY-CY) con 10 conduttori da 0,5 mm² di sezione, caratterizzato da un rivestimento di colore grigio. Questo cavo flessibile è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza, garantendo una trasmissione sicura e stabile della corrente. La struttura del cavo assicura facilità di installazione e durata nel tempo, rendendolo adatto per impieghi in ambienti industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

10

diametro esterno circa

9.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 °C

F-CY-OZ (LIY-CY) 10X0.5 QMM GREY