›

F-CY-OZ 2X4 QMM GREY

Cod. Rexel HUK16422
Cod. Produttore 16422

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttori: 2x4 mm²
  • Colore guaina: Grigio RAL 7001
  • Temperatura d'esercizio: -40°C a +80°C
  • Raggio di curvatura minimo: 10x diametro esterno
  • Schermatura: treccia rame stagnato
  • Resistenza a oli e usura: Elevata
  • Serie: F-CY-OZ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico F-CY-OZ con sezione di 2x4 mm², ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Il cavo è di colore grigio, realizzato con materiali di alta qualità per garantire una buona conducibilità e resistenza nel tempo. Progettato per applicazioni professionali, assicura prestazioni ottimali in impianti elettrici civili e industriali. La sua struttura robusta lo rende adatto a diverse condizioni ambientali, offrendo un'eccellente protezione contro usura e danni meccanici.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

2

diametro esterno circa

10.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

4 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 °C

F-CY-OZ 2X4 QMM GREY