›

F-CY-JZ 7G4 QMM GREY

Cod. Rexel HUK16426
Cod. Produttore 16426

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Corrente nominale: 7G4 mm²
  • Rivestimento esterno: PVC grigio RAL 7001
  • Temperatura d'esercizio: -40°C a +80°C
  • Resistenza: olio, fiamma
  • Test tensione: 4000 V core/core
  • Raggio minimo curvatura: flessibile 10x diametro
  • Serie: F-CY-JZ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico F-CY-JZ con sezione di 7G4 mmq, caratterizzato da isolamento e guaina di colore grigio. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione efficiente della corrente. La sua struttura robusta assicura resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, rendendolo adatto all'uso in ambienti industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

7

diametro esterno circa

15.1 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

4 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

F-CY-JZ 7G4 QMM GREY