›

F-CY-JZ 7G0.75 QMM GREY

Cod. Rexel HUK16349
Cod. Produttore 16349

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Numero conduttori: 7
  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Schermatura: rame stagnato intrecciato
  • Diametro esterno: 8,4 mm
  • Temperatura uso: -10°C a +80°C
  • Resistenza a oli e agenti esterni: elevata
  • Serie: F-CY-JZ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico F-CY-JZ da 7 conduttori con sezione di 0,75 mm², di colore grigio, ideale per installazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. Progettato per garantire una trasmissione efficiente della corrente, questo cavo offre affidabilità e durata nel tempo, adatto per applicazioni in ambito industriale e civile. La sua struttura consente una facile posa e una buona protezione contro gli agenti esterni.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

7

diametro esterno circa

8.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

F-CY-JZ 7G0.75 QMM GREY