Prodotti /

Cod. Rexel
HUK16374
Cod. Produttore
16374

Informazioni di prodotto

F-CY-JZ grey 6 G 1 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico F-CY-JZ con 6 conduttori da 1 mm² di sezione, di colore grigio, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. Ideale per impianti industriali e civili, offre ottime prestazioni di trasmissione e protezione contro interferenze elettriche.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

6

diametro esterno circa

9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C