›

F-CY-JZ 5G1.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK16396
Cod. Produttore 16396

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 5 x 1,5 mm²
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura uso: -10°C a +80°C
  • Schermatura: treccia rame stagnato
  • Rivestimento esterno: PVC grigio (RAL 7001)
  • Raggio minimo curvatura: 10x diametro esterno
  • Omologazioni: VDE, EAC
  • Serie: F-CY-JZ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico F-CY-JZ con 5 conduttori da 1,5 mm² di sezione, rivestito in materiale isolante di colore grigio. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici, è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. La struttura robusta assicura una lunga durata nel tempo, rendendo questo cavo adatto sia per uso domestico che industriale.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

5

diametro esterno circa

9.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

F-CY-JZ 5G1.5 QMM GREY