›

F-CY-JZ 5G0.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK16323
Cod. Produttore 16323

Informazioni principali

  • Sezione: 5G0.5 mm²
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura: -10°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Guaina: PVC grigio RAL 7001
  • Resistenza a olio: elevata
  • Serie: F-CY-JZ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico F-CY-JZ con sezione 5G0.5 mm² di colore grigio, ideale per installazioni elettriche che richiedono un conduttore flessibile e resistente. Questo cavo garantisce affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche grazie alla sua struttura robusta e ai materiali di alta qualità utilizzati nella sua realizzazione. Perfetto per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali, assicura una trasmissione efficiente della corrente elettrica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

5

diametro esterno circa

6.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

F-CY-JZ 5G0.5 QMM GREY