›

F-CY-JZ 50G0.75 QMM GREY

Cod. Rexel HUK16366
Cod. Produttore 16366

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttore: 0,75 mm²
  • Colore guaina: Grigio (RAL 7001)
  • Temperatura esercizio: -40°C a +80°C
  • Resistenza olio: Elevata
  • Schermatura: Treccia rame stagnato 85%
  • Raggio minimo piega: 10x diametro esterno
  • Serie: F-CY-JZ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico F-CY-JZ da 50 metri con sezione di 0,75 mm², di colore grigio. Progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. La sua struttura assicura una trasmissione efficiente della corrente, rendendolo adatto sia per uso domestico che professionale.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

50

diametro esterno circa

21 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

F-CY-JZ 50G0.75 QMM GREY