›

F-CY-JZ 4G4 QMM GREY

Cod. Rexel HUK16424
Cod. Produttore 16424

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 4G4 mm²
  • Temperatura d’esercizio: -40°C/+80°C
  • Rivestimento esterno: guaina PVC grigia
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Raggio minimo curvatura: flessibile 10x Ø esterno
  • Certificazioni: VDE, EAC
  • Serie: F-CY-JZ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico F-CY-JZ con conduttori in rame di sezione 4G4 mm², rivestito in guaina grigia resistente. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre ottime prestazioni di conduzione e protezione meccanica. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono materiali di qualità per la distribuzione dell’energia. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e facilità di posa.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

12.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

4 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

F-CY-JZ 4G4 QMM GREY