›

F-CY-JZ 4G35 QMM GREY

Cod. Rexel HUK16443
Cod. Produttore 16443

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 4G35 mm²
  • Temperatura d’esercizio: -40°C a +80°C
  • Schermatura: treccia di rame stagnato
  • Resistenza a oli: elevata
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno
  • Certificazioni: VDE, EAC
  • Serie: F-CY-JZ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico F-CY-JZ 4G35 di colore grigio, ideale per installazioni che richiedono un'alta capacità di trasmissione di corrente. Realizzato con materiali di qualità per garantire sicurezza e durata nel tempo, è adatto a impieghi industriali e civili. La sua struttura a quattro conduttori da 35 mm² offre affidabilità e prestazioni ottimali in ambienti che necessitano di resistenza meccanica e isolamento efficace.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

29 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

35 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

F-CY-JZ 4G35 QMM GREY