Prodotti /

Cod. Rexel
HUK16428
Cod. Produttore
16428

Informazioni di prodotto

F-CY-JZ grey 3 G 6 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico F-CY-JZ con conduttori da 3G6 QMM di colore grigio, ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Progettato per garantire un'ottima conduzione elettrica e resistenza meccanica, è adatto a diversi ambienti e applicazioni industriali e civili. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e protezione contro sollecitazioni esterne, rendendolo una scelta efficiente per impianti elettrici di qualità.

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

12.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

6 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 °C