›

F-CY-JZ 3G2.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK16417
Cod. Produttore 16417

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 3G2.5 mm²
  • Temperatura uso: -40°C a +80°C
  • Schermatura: treccia di rame stagnato
  • Raggio minimo curvatura: 10x diametro esterno
  • Resistenza olio: alta
  • Certificazioni: VDE, EAC
  • Serie: F-CY-JZ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico F-CY-JZ con conduttori da 3G2.5 mm² di colore grigio, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nell'impianto elettrico. Progettato per garantire una trasmissione efficiente della corrente, si adatta perfettamente a installazioni residenziali e industriali grazie alla sua robustezza e qualità costruttiva.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

9.2 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

F-CY-JZ 3G2.5 QMM GREY