›

F-CY-JZ 3G1 QMM GREY

Cod. Rexel HUK16371
Cod. Produttore 16371

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttori: 3G1 mm²
  • Tipo schermo: treccia rame stagnato
  • Colore guaina: grigio RAL 7001
  • Raggio minimo piegatura: 10x diametro esterno
  • Temperatura d'esercizio: -10°C a +80°C
  • Certificazioni: VDE, EAC
  • Serie: F-CY-JZ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico F-CY-JZ 3G1 di colore grigio, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua struttura con tre conduttori da 1 mm² è ideale per applicazioni che richiedono una buona flessibilità e resistenza meccanica. Questo cavo è adatto per impianti elettrici interni ed esterni, offrendo prestazioni elevate e durature nel tempo. La qualità dei materiali utilizzati assicura una protezione efficace contro l'usura e le sollecitazioni ambientali, rendendolo una scelta affidabile per professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

6.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

F-CY-JZ 3G1 QMM GREY