›

F-CY-JZ 3G1.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK16394
Cod. Produttore 16394

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttori: 1.5 mm²
  • Numero poli: 3G
  • Rivestimento esterno: PVC grigio (RAL 7001)
  • Temperatura d'esercizio: -10°C a +80°C
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Protezione: Schermatura treccia rame stagnato
  • Serie: F-CY-JZ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico F-CY-JZ con conduttori in rame di sezione 1.5 mm², dotato di tre poli e rivestimento esterno di colore grigio. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici, offre una buona flessibilità e resistenza meccanica, ideale per applicazioni industriali e civili. La sua struttura assicura una trasmissione efficiente della corrente elettrica, mantenendo elevate prestazioni nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

7.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

F-CY-JZ 3G1.5 QMM GREY