›

F-CY-JZ 3G0.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK16321
Cod. Produttore 16321

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 3G0.5 mm²
  • Temperatura flessibile: -10°C a +80°C
  • Temperatura fissa: -40°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Resistenza olio: elevata
  • Serie: F-CY-JZ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico F-CY-JZ con conduttori da 3G0.5 mmq di colore grigio, ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e affidabilità. Progettato per garantire sicurezza e prestazioni elevate, questo cavo è adatto per impianti elettrici di piccola potenza e connessioni interne. La struttura robusta assicura una buona resistenza meccanica e una protezione efficace contro interferenze elettromagnetiche, rendendolo una soluzione versatile per utilizzi domestici e industriali.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

F-CY-JZ 3G0.5 QMM GREY