›

F-CY-JZ 18G2.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK16452
Cod. Produttore 16452

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 18
  • Schermatura: treccia di rame stagnato
  • Temperatura d'esercizio: -10°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno
  • Resistenza a oli e sostanze nocive: elevata
  • Serie: F-CY-JZ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico F-CY-JZ con sezione di 2,5 mm² e 18 conduttori, di colore grigio, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e resistenza. Progettato per garantire elevate prestazioni nella trasmissione di corrente, questo cavo è adatto a installazioni elettriche professionali e civili. La sua struttura assicura una buona flessibilità e durata nel tempo, mantenendo sicurezza e efficienza nell’utilizzo quotidiano.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

18

diametro esterno circa

19.3 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

F-CY-JZ 18G2.5 QMM GREY