›

F-CY-JZ 18G1.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK16403
Cod. Produttore 16403

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • AWG conduttore: 16
  • Colore guaina: Grigio (RAL 7001)
  • Temperatura flessibile: -10°C a +80°C
  • Temperatura fissa: -40°C a +80°C
  • Resistenza olio: Elevata
  • Serie: F-CY-JZ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico F-CY-JZ con sezione di 1,5 mm², caratterizzato da un conduttore singolo di 18 gauge. Il cavo è di colore grigio ed è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono un materiale resistente e conforme agli standard di qualità nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

18

diametro esterno circa

15.7 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

F-CY-JZ 18G1.5 QMM GREY