›

F-CY-JZ 18G0.75 QMM GREY

Cod. Rexel HUK16356
Cod. Produttore 16356

Informazioni principali

  • Serie: F-CY-JZ
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Numero conduttori: 18
  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Diametro esterno: 12,9 mm
  • Temperatura flessibile: -10°C a +80°C
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Resistenza a olio: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico F-CY-JZ da 18 conduttori con sezione di 0,75 mm² di colore grigio, ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e qualità nel trasporto del segnale o della corrente. Realizzato con materiali resistenti e progettato per garantire sicurezza e durata nel tempo, questo cavo è adatto a diverse applicazioni elettriche professionali.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

18

diametro esterno circa

12.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

F-CY-JZ 18G0.75 QMM GREY