Prodotti /

Cod. Rexel
HUK16331
Cod. Produttore
16331

Informazioni di prodotto

F-CY-JZ grey 18 G 0.5 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico F-CY-JZ da 18 conduttori con sezione di 0,5 mm², di colore grigio, ideale per installazioni che richiedono alta flessibilità e resistenza. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche, questo cavo è adatto a molteplici applicazioni industriali e civili. La sua struttura robusta assicura una lunga durata anche in ambienti con condizioni operative impegnative.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

18

diametro esterno circa

11.4 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C