›

F-CY-JZ 12G1 QMM GREY

Cod. Rexel HUK16378
Cod. Produttore 16378

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura d'esercizio: -40°C/+80°C
  • Sezione conduttori: 12 AWG / 1 mm²
  • Schermatura: treccia di rame stagnato
  • Colore guaina: grigio RAL 7001
  • Raggio minimo di curvatura: flessibile 10x Ø esterno
  • Certificazioni: VDE, EAC
  • Serie: F-CY-JZ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico F-CY-JZ con conduttori da 12 gauge e sezione di 1 millimetro quadrato, di colore grigio. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre ottime prestazioni di trasmissione e resistenza. Ideale per applicazioni che richiedono un cavo robusto e durevole, adatto a diversi ambienti e condizioni operative.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

12

diametro esterno circa

11.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

F-CY-JZ 12G1 QMM GREY