›

F-CY-JZ 12G1.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK16400
Cod. Produttore 16400

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 12
  • Colore guaina: Grigio (RAL 7001)
  • Temperatura d'esercizio: -10°C a +80°C
  • Schermatura: Treccia di rame stagnato
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno
  • Serie: F-CY-JZ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico F-CY-JZ con 12 conduttori da 1,5 mm² di sezione, di colore grigio, ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Progettato per garantire una trasmissione efficiente della corrente, questo cavo si distingue per la sua robustezza e durata nel tempo, rendendolo adatto a diverse applicazioni industriali e civili. La struttura del cavo assicura un'ottima resistenza meccanica e protezione contro interferenze esterne, contribuendo a mantenere elevate prestazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

12

diametro esterno circa

13.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

F-CY-JZ 12G1.5 QMM GREY