›

F-C-PURO-JZ GREY 4G1.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK21282
Cod. Produttore 21282

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 4G1,5 mm²
  • Rivestimento esterno: PU grigio RAL 7001
  • Temperatura esercizio: -20°C a +80°C
  • Resistente a: olio, UV, ozono, agenti atmosferici
  • Raggio minimo curvatura: 10x diametro esterno
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Serie: F-C-PURö-JZ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico di alta qualità con conduttori in rame da 1,5 mm², progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Il rivestimento esterno grigio offre protezione contro l'usura e facilita l'identificazione durante i lavori. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento stabile e duraturo, questo cavo a quattro conduttori è adatto a diversi ambienti grazie alla sua resistenza e flessibilità.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

4

diametro esterno circa

8.1 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

F-C-PURO-JZ GREY 4G1.5 QMM GREY