›

F-C-PURO-JZ GREY 3G2.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK21301
Cod. Produttore 21301

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura: -20°C a +80°C
  • Resistente a: olio, UV, ozono
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno
  • Schermatura: treccia rame stagnato 85%
  • Isolamento: PVC resistente a oli
  • Colore guaina: grigio (RAL 7001)
  • Serie: F-C-PURö-JZ / F-C-PURö-OZ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico di colore grigio con tre conduttori da 2,5 mm² ciascuno, ideale per impianti elettrici che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una trasmissione efficiente della corrente e una buona resistenza meccanica. Adatto per installazioni in ambienti interni, questo cavo è progettato per offrire durata nel tempo e facilità di posa.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

9 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 °C

F-C-PURO-JZ GREY 3G2.5 QMM GREY