›

F-C-PURO-JZ GREY 3G0.5 QMM GREY

Cod. Rexel HUK21201
Cod. Produttore 21201

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura flessibile: -20°C a +80°C
  • Resistenza: olio, UV, ozono, agenti atmosferici
  • Raggio minimo di curvatura: 10x diametro esterno
  • Schermatura: treccia di rame stagnato 85%
  • Guaina esterna: poliuretano grigio RAL 7001
  • Sezione conduttori: 3G 0.5 mm²
  • Serie: F-C-PURO-JZ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico F-C-PURO-JZ di colore grigio con conduttori da 3G0.5 mm², ideale per installazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche grazie ai materiali di alta qualità utilizzati. Adatto per applicazioni che necessitano di un cavo compatto e durevole, con un isolamento che assicura protezione e lunga durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

5.9 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

F-C-PURO-JZ GREY 3G0.5 QMM GREY