Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Gruppo soccorritori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA18050
Cod. Produttore
OVA18050
Cod. EAN
3606480698552

Informazioni di prodotto

Exiway Power Control NANO, 6 circuiti uscita, 120 apparecchi (max), 1823W per 1h

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Exiway Power Control NANO, 6 circuiti uscita, 120 apparecchi (max), 1823W per 1h

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

500 mm

altezza

1100 mm

potenza

1500 W

lunghezza

230 mm

Tipo Lampada

Altro

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

grado di protezione (IP)

IP20

dispositivo di monitoraggio

Auto-test automatico

tensione nominale

230 ... 230 V

Durata funzionamento nominale

1 ... 2 h

Serie

Exiway Power Control

Produttore

Exiway Power Control NANO 6 circuiti uscita 1823W max 120 apparecchi controllo energia elettrica