Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA38250
Cod. Produttore
OVA38250
Cod. EAN
3606489729561

Informazioni di prodotto

Exiway Easysign, IP40, Autoalimentato Standard, Permanente (SA) / Non Permanente (SE), 24m, 1,5h, Apparecchio di segnalazione di sicurezza

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Exiway Easysign, IP40, Autoalimentato Standard, Permanente (SA) / Non Permanente (SE), 24m, 1,5h, Apparecchio di segnalazione di sicurezza

temperatura del colore

4750 K

materiale della copertura

plastica trasparente

fattore di potenza

0.05

tipo di collegamento

raccordo a innesto

funzione

EV014458

tipo di montaggio

montaggio esterno/incassato

classe di protezione

II

altezza/profondità

31.0 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

lunghezza

170.0 mm

materiale della scatola

plastica

numero di poli

2

colore della scatola

bianco

adatto per tipo di marcatura

lastra in vetro acrilico

tipo di tensione

AC

larghezza

260.0 mm

prestazioni del sistema

1.3

apparecchio di servizio

non necessario

alimentazione

remoto (batteria singola)

con corpo luminoso

tensione nominale

230 V

con collegamento per commutatore a distanza (VDE 0100-718, VDE 0108-100)

ampiezza di riconoscimento

24.0 m

resistenza agli urti

IK04

tipo di circuito

funzione di attesa

numero di teste lampada

1

tipo di marcatura

su un lato/due lati

sezione del conduttore

2.5

Serie

Exiway_Easysign

con telecomando

regolazione costante del flusso luminoso

Produttore

Exiway Easysign, IP40, Autoalimentato Standard, Permanente (SA) / Non Permanente (SE), 24m, 1,5h, Apparecchio di segnalazione di sicurezza

€ 111,22 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 2gg lav.