Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW88272
Cod. Produttore
GW88272
Cod. EAN
8011564037151

Informazioni di prodotto

VETRO TEMPERATO RICAMBIO EXTRO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Serie EXTRO - Apparecchi di illuminazione polifunzionali - Apparecchi di illuminazione polifunzionale per aree residenziali e urbane con corpo in policarbonato e diffusore sabbiato. Possibilità  di installazione a parete, soffitto, su palo e colonna. Completano l'offerta le versioni BlueGreen in grado di integrarsi perfettamente in contesti quali giardini e parchi.

tipo di accessori

copertura

materiale

vetro

lunghezza

280 mm

larghezza

250 mm

Serie

LIGHTING,LIGHTING NON LED

Produttore

EXTRO - VETRO DI RICAMBIO