Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWS2402
Cod. Produttore
GWS2402
Cod. EAN
8011564812222

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 26W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tensione: 220-240V
  • Frequenza: 50-60Hz
  • Corpo in policarbonato
  • Diffusore sabbiato
  • Installazione: parete, soffitto, palo
  • Serie: EXTRO
Descrizione del produttore: Serie EXTRO - Apparecchi di illuminazione polifunzionali - Apparecchi di illuminazione polifunzionale per aree residenziali e urbane con corpo in policarbonato e diffusore sabbiato. Possibilità  di installazione a parete, soffitto, su palo e colonna. Completano l'offerta le versioni BlueGreen in grado di integrarsi perfettamente in contesti quali giardini e parchi.

Serie

ALTRI LED OUTDOOR,LIGHTING

Produttore

EXTRO LED 26W 4000K 220-240V 50-60H