Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW82297
Cod. Produttore
GW82297
Cod. EAN
8011564210431

Informazioni di prodotto

BASE RETTANGOLARE COLONNA EXTRO G.GRAF.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Serie EXTRO - Apparecchi di illuminazione polifunzionali - Apparecchi di illuminazione polifunzionale per aree residenziali e urbane con corpo in policarbonato e diffusore sabbiato. Possibilità  di installazione a parete, soffitto, su palo e colonna. Completano l'offerta le versioni BlueGreen in grado di integrarsi perfettamente in contesti quali giardini e parchi.

tipo di accessori

piastra di montaggio

materiale

alluminio

Serie

LIGHTING,LIGHTING NON LED

superficie

non trattato

larghezza

300

altezza

202

profondità

315

Produttore

EXTRO - BASE RETTANGOLARE PER COLONNA DI SUPPORTO