Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW82246
Cod. Produttore
GW82246
Cod. EAN
8011564202658

Informazioni di prodotto

EXTRO - EMERGENZA - 1X26-32W FSM GX24q-3 220-240V 50-60HZ - PERMANENTE 1h - GRIGIO GRAFITE
Serie EXTRO - Apparecchi di illuminazione polifunzionali - Apparecchi di illuminazione polifunzionale per aree residenziali e urbane con corpo in policarbonato e diffusore sabbiato. Possibilità  di installazione a parete, soffitto, su palo e colonna. Completano l'offerta le versioni BlueGreen in grado di integrarsi perfettamente in contesti quali giardini e parchi.

adatto per montaggio a parete

adatto per applicazione

corpo luminoso

lampada fluorescente compatta

adatto per numero di corpi luminosi

1

potenza della lampada

32 W

apparecchio di servizio

alimentatore standard

apparecchio di servizio incluso

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

adatto per luce d’emergenza

componente di luci d'emergenza integrata

tensione nominale

220 V 240 V

materiale della scatola

plastica

esecuzione della superficie

opaco

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

vetro opalino

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

uscita della luce

diretto

lunghezza

235 mm

larghezza

260 mm

altezza/profondità

235 mm

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP55

resistenza agli urti

IK09

temperatura ambiente

5 °C 25 °C

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tipo di tensione

AC

Serie

LIGHTING,LIGHTING_NON_LED

tipo di montaggio

incasso

funzione

EV014459

tipo di circuito

funzione di attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

condizione dell’accumulatore

NiCd

numero di teste lampada

1

numero di poli

3

tipo di collegamento

raccordo a vite

Produttore

EXTRO 1X26-32W220-240V50-60HZ EM.P.