Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI504ESE
Cod. Produttore
504ESE
Cod. EAN
8005543446744

Informazioni di prodotto

Adattatore per aumentare la profondità della scatola da incasso

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola da incasso rettangolare a 4 posti, progettata per l'installazione incassata in cassette portafrutti. Caratterizzata da un anello di derivazione per montaggio sporgente, garantisce facilità di cablaggio e versatilità nell'applicazione. Realizzata con materiali resistenti, è ideale per l'impiego in impianti elettrici che richiedono soluzioni affidabili e funzionali senza coperchio. La forma rettangolare e la struttura robusta assicurano un montaggio stabile e sicuro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: box extension - adattatore per aumentare di 1 cm la profondità della scatola da incasso 504E - Questi adattatori si possono usare in fase di installazione della scatola. Facilitano il cablaggio in caso di molti cavi o apparecchi particolarmente profondi.

tipo di montaggio

Incassato

larghezza

132 mm

applicazione

Cassetta portafrutti

forma

Rettangolare

lunghezza

74 mm

altezza di compensazione

23 mm

anello di derivazione per montaggio sporgente

Produttore

Extension scatola incasso 4 posti profondità aumentata per impianti elettrici