Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08215
Cod. Produttore
LVS08215
Cod. EAN
3606481876416

Informazioni di prodotto

EXTENSION FLOOR-ST.ENC.W600 36M G IP30

Documentazione tecnica

EXTENSION FLOOR-ST.ENC.W600 36M G IP30

materiale

acciaio

resistenza agli urti

IK07

numero RAL

9003

adatto per montaggio metrico

possibilità di installazione a pavimento

larghezza

600 mm

profondità

205 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

allineabile

altezza

1980 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Estensione armadio 600mm 36 moduli grado protezione IP30 per pavimento tecnico

€ 1174,67 x 1 pz.
(pz.)