Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08214
Cod. Produttore
LVS08214
Cod. EAN
3606481876409

Informazioni di prodotto

EXTENSION FLOOR-ST.ENC.W600 33M G IP30

Documentazione tecnica

EXTENSION FLOOR-ST.ENC.W600 33M G IP30

altezza

1830 mm

resistenza agli urti

IK07

numero RAL

9003

larghezza

600 mm

profondità

205 mm

materiale

acciaio

adatto per montaggio metrico

grado di protezione (IP)

IP30

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

possibilità di installazione a pavimento

allineabile

Serie

PrismaSeT

Produttore

Extension PrismaSet G L600 33M protezione IP30 per pavimenti tecnico

€ 1057,90 x 1 pz.
(pz.)