Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK317200452
Cod. Produttore
317200452
Cod. EAN
6942160400006

Informazioni di prodotto

Extender WiFi5 AC1200 dual band con 2 antenne

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il router Wi-Fi 5 extender DS-3WRE12C offre un'eccezionale connettività per tutti i tuoi dispositivi elettronici. Con una porta Ethernet dedicata, questo dispositivo garantisce una connessione stabile e veloce, ideale per streaming, giochi online e videochiamate. La sua compatibilità con le tecnologie più recenti come LTE e UMTS lo rende perfetto per ambienti domestici e uffici, dove una rete affidabile è fondamentale. La struttura del router è progettata per essere facilmente integrabile in qualsiasi ambiente, mentre il design elegante si adatta a qualsiasi stile. Con l'installazione semplice e la gestione intuitiva, il DS-3WRE12C è la soluzione ideale per espandere la tua rete e migliorare la qualità della connessione in tutta la tua casa o ufficio.

tipo di montaggio

Apparecchio da tavolo

protocollo radio

Altro

Ethernet

numero di porte LAN a 10/100 Mbps

1

banda di frequenza

2,4 GHz e 5 GHz

Produttore

Extender WiFi5 AC1200 dual band 2 antenne porta Ethernet per casa ufficio