Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA47015
Cod. Produttore
OVA47015
Cod. EAN
3606482185944

Informazioni di prodotto

  • Serie: Exiway Trend
  • Flusso luminoso: 500 lm max
  • Tensione nominale: 230 V CA 50/60 Hz
  • Grado protezione: IP65, IK09
  • Autonomia selezionabile: 1/1,5/2/3 h
  • Classe isolamento: Classe II
  • Montaggio: Parete, Incasso
  • Certificazioni: CE, ENEC

Documentazione tecnica

Exiway Trend OVA47015 è un apparecchio di illuminazione di emergenza autoalimentato con grado di protezione IP65, progettato per montaggio a parete o incasso. Realizzato in policarbonato autoestinguente, offre un flusso luminoso selezionabile fino a 500 lumen in condizioni di emergenza, con autonomie di 1, 1,5, 2 o 3 ore. La sorgente luminosa è costituita da 25 LED da 0,3 W con luce neutra, garantendo una distanza di visibilità fino a 20 metri. Il dispositivo funziona in modalità permanente o non permanente, con test funzionale manuale e segnalazione LED dello stato batteria. Alimentato da una batteria LiFePO4 da 6,4 V 1,5 Ah, assicura una ricarica completa in 12 ore. La struttura è compatta e leggera, con dimensioni di 292x116x37 mm e peso di 0,34 kg. Conforme alle normative EN 60598-1 e EN 60598-2-22, è certificato CE ed ENEC e garantisce resistenza al fuoco fino a 850 °C. Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS senza esenzioni. Descrizione del produttore: Exiway Trend, IP65, Autoalimentato Standard, SE-SA, 500/400/300/250lm SE, 230lm SA, 1/1,5/2/3h, illuminazione di sicurezza

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

116 mm

funzione

Illuminazione/marcatura di sicurezza

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a vite

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Non necessario

adatto per tipo di marcatura

Altro

Tipo di indicazione

Su un lato/due lati

numero di poli

2

lunghezza

292 mm

altezza/profondità

37 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

1

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK09

Tecnologia batteria

Ioni di litio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Flusso luminoso in modalità d'emergenza

500 lm

ampiezza di riconoscimento

20 m

Potenza totale

2,3 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

500 lm

Tipo di cablaggio

Terminale

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

100000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Flusso luminoso in stand-by

230 lm

Diffusore luce

Riflettore

Adatto per commutazione in standby

sistema di alimentazione di emergenza

Remoto (batteria singola)

consumo di energia in modalità di emergenza

2,3 W

tipo di batteria agli ioni di litio

Fosfato di litio e ferro (LiFePO4)

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4500 ... 5000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-5 ... 30 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

100 ... 100 mA

Durata funzionamento nominale

1 ... 3 h

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2- 1

500 ... 500 lm

Serie

Exiway Trend

Produttore

Exiway Trend lampada emergenza LED IP65 autoalimentata sicurezza

€ 112 x 1 pz.
(pz.)