Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA47011
Cod. Produttore
OVA47011
Cod. EAN
3606482185890

Informazioni di prodotto

  • Serie: Exiway Trend
  • Tensione nominale: 230 V CA 50/60 Hz
  • Flusso luminoso: 110/90/70/50 lm
  • Autonomia selezionabile: 1/1,5/2/3 h
  • Grado protezione: IP65
  • Classe isolamento: II
  • Dimensioni (LxPxA): 292x37x116 mm
  • Certificazioni: CE, ENEC

Documentazione tecnica

La lampada di emergenza Exiway Trend OVA47011 è un dispositivo di illuminazione di sicurezza autoalimentato con grado di protezione IP65 e IK09, progettato per garantire visibilità e sicurezza in caso di emergenza. Offre una sorgente luminosa a LED neutri con un flusso luminoso selezionabile fino a 110 lumen, con diverse autonomie da 1 a 3 ore, adattandosi alle esigenze specifiche di durata e intensità luminosa. Il corpo in policarbonato autoestinguente assicura robustezza e resistenza al fuoco fino a 850 °C, mentre la classe di isolamento II garantisce sicurezza elettrica. Il dispositivo può essere montato sia a parete che a soffitto, con possibilità di installazione esterna o incassata. La batteria al litio ferro fosfato (LiFePO4) garantisce lunga durata e sostenibilità, con un tempo di ricarica di 12 ore. La lampada è conforme alle norme europee EN 60598-1, EN 60598-2-22 e EN 62471, e rispetta la direttiva RoHS senza utilizzo di esenzioni. È inoltre dotata di segnalazione LED per lo stato della batteria e test funzionale manuale. Il design bianco e compatto (292 x 116 x 37 mm) si integra facilmente in qualsiasi ambiente, offrendo una soluzione affidabile per l’illuminazione di sicurezza permanente o solo emergenza. Descrizione del produttore: Exiway Trend, IP65, Autoalimentato Standard, SE-SA, 110/90/70/50lm SE, 70lm SA, 1/1,5/2/3h, illuminazione di sicurezza

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

116 mm

funzione

Illuminazione/marcatura di sicurezza

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a vite

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Non necessario

adatto per tipo di marcatura

Altro

Tipo di indicazione

Su un lato/due lati

numero di poli

2

lunghezza

292 mm

altezza/profondità

37 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

1

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK09

Tecnologia batteria

Ioni di litio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Flusso luminoso in modalità d'emergenza

110 lm

ampiezza di riconoscimento

20 m

Potenza totale

0,8 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

110 lm

Tipo di cablaggio

Terminale

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

100000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Flusso luminoso in stand-by

70 lm

Diffusore luce

Riflettore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

Altro

Adatto per commutazione in standby

sistema di alimentazione di emergenza

Remoto (batteria singola)

consumo di energia in modalità di emergenza

0,8 W

tipo di batteria agli ioni di litio

Fosfato di litio e ferro (LiFePO4)

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4500 ... 5000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-5 ... 30 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

100 ... 100 mA

Durata funzionamento nominale

1 ... 3 h

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2- 1

110 ... 110 lm

Serie

Exiway Trend

Produttore

Exiway Trend lampada emergenza IP65 autoalimentata 1-3h sicurezza

€ 65,45 x 1 pz.
(pz.)