Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA47123
Cod. Produttore
OVA47123
Cod. EAN
3606486517819

Informazioni di prodotto

Exiway Trend, IP65, Autoalimentato Autodiagnosi Activa, SE-SA, 800/630/510/350lm SE, 500lm SA, 1/1,5/2/3h, illuminazione di sicurezza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Exiway Trend è una lampada di emergenza autodiagnostica di Schneider Electric Ha una durata configurabile (1h, 1.5h, 2h, 3h) con un flusso massimo di 800lm Le modalità Permanente (SA) e Non permanente (SE) possono essere selezionate con un ponticello dedicato. È dotato di batteria LiFePO4 da 6.4V e 1.5Ah e lampada a LED non sostituibile. Funzionalità di segnalazione mediante accessori. La sua tensione operativa nominale Ue è 230 VCA a 50-60 Hz. Il consumo energetico in modalità di emergenza della lampada è di 0,3 W. Questo dispositivo è progettato per essere montato a parete/soffitto/superficie/incasso con montaggio falso. Le dimensioni del prodotto sono (L) 292,5 mm x (A) 116,5 mm x (P) 37 mm. È realizzato in policarbonato (PC). Il colore della sorgente luminosa è bianco. La temperatura ambiente di funzionamento dell'aria è fino a +40°C. Raggiunge il grado di protezione IP65. L'imballaggio è completamente riciclabile e oltre il 40% delle parti in plastica è costituito da materiale riciclato. Exiway Trend è progettata nel rispetto dell'ambiente, con batteria LiFePO4 a lunga durata. Design accattivante, rispondente ai requisiti estetici e prestazionali. IP65 per applicazioni impermeabili. Il prodotto è conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471, EN 62034. Ha la certificazione CE del prodotto.

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

292,5 mm

funzione

Illuminazione/marcatura di sicurezza

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Non necessario

adatto per tipo di marcatura

Altro

Tipo di indicazione

Su un lato/due lati

numero di poli

2

lunghezza

116,5 mm

altezza/profondità

37 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK09

Tecnologia batteria

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Auto-test automatico

Potenza totale

4,7 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

800 lm

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Diffusore luce

Riflettore

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

5000 ... 5000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-5 ... 30 °C

Durata funzionamento nominale

1 ... 3 h

Serie

Exiway Trend

Produttore

Lampada emergenza LED Exiway Trend IP65 800lm autodiagnosi 1-3h parete/soffitto impermeabile

€ 167,97 x 1 pz.
(pz.)