Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA47111
Cod. Produttore
OVA47111
Cod. EAN
3606485895949

Informazioni di prodotto

  • Serie: Exiway Trend
  • Tensione nominale: 230 V CA 50/60 Hz
  • Flusso luminoso: 110/90/70/50 lm
  • Autonomia: 1/1,5/2/3 h
  • Grado di protezione: IP65, IK09
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Dimensioni (LxAxP): 292x116x37 mm
  • Batteria: 3,2 V 0,6 Ah LiFePO4

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo dispositivo Schneider Electric Exiway Trend è un apparecchio di illuminazione di emergenza, autonomia selezionabile, fino a 110 lm, IP65, LED. La fonte di questo dispositivo è a LED. Ha una luminosità di 110 lm per 1 ora di autonomia, 90 lm per 1,5 ore di autonomia, 70 lm per 2 ore di autonomia e 50 lm per 3 ore di autonomia. Si tratta di una batteria al litio di tipo litio ferro fosfato (LiFePO4). Ha una tensione nominale di 3,2 V e una capacità di 0,6 Ah. Questo dispositivo ha un tempo di ricarica di 12 ore ed è dotato di funzione di autotest. Ha un collegamento a 2 fili. La sua tensione operativa Ue di 230VCA con 50/60Hz. Il consumo energetico è di 5 VA e 1,69 W dalla batteria interna. Questo dispositivo consente il montaggio a parete, a incasso nel soffitto e a soffitto. Le dimensioni sono (L) 292 mm x (A) 116 mm x (P) 37 mm. Il colore di questo dispositivo è bianco. È realizzato in policarbonato autoestinguente. La temperatura di esercizio va da 0 a +40 °C. Raggiunge i gradi di protezione IP65 e IK09. Exiway Trend è un prodotto dal design compatto ed essenziale, che soddisfa i requisiti estetici e prestazionali. Si installa rapidamente. Conforme alle normative europee, certificata ENEC e conformità con la norma EN 1838. Distanza di visibilità 20 metri. Questo dispositivo è conforme agli standard CE ed ENEC.

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

116 mm

funzione

Illuminazione/marcatura di sicurezza

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a vite

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Non necessario

adatto per tipo di marcatura

Altro

Tipo di indicazione

Su un lato/due lati

numero di poli

2

lunghezza

292 mm

altezza/profondità

37 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

1

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK09

Tecnologia batteria

Ioni di litio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

dispositivo di monitoraggio

Auto-test automatico

Flusso luminoso in modalità d'emergenza

110 lm

ampiezza di riconoscimento

20 m

Potenza totale

1,69 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

110 lm

Tipo di cablaggio

Terminale

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

100000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Flusso luminoso in stand-by

70 lm

Diffusore luce

Riflettore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

Altro

Adatto per commutazione in standby

sistema di alimentazione di emergenza

Remoto (batteria singola)

consumo di energia in modalità di emergenza

1,69 W

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza

Auto-test automatico

tipo di batteria agli ioni di litio

Fosfato di litio e ferro (LiFePO4)

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4500 ... 5000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-5 ... 30 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

100 ... 100 mA

Durata funzionamento nominale

1 ... 3 h

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2- 1

110 ... 110 lm

Serie

Exiway Trend

Produttore

Exiway Trend illuminazione sicurezza LED IP65 autonomia selezionabile 110 lm montaggio parete soffitto