Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA47225
Cod. Produttore
OVA47225
Cod. EAN
3606486517758

Informazioni di prodotto

  • Serie: Exiway Trend
  • Tensione nominale: 230 V CA 50/60 Hz
  • Autonomia selezionabile: 1-3 ore
  • Flusso luminoso max: 1250 lm
  • Grado protezione: IP65
  • Batteria: LiFePO4 9,6V 1,5Ah
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Dimensioni (LxAxP): 292x116x37 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Exiway Trend è un apparecchio di illuminazione di emergenza con autodiagnosi, radiofrequenza, di Schneider Electric Ha una durata configurabile (1h, 1.5h, 2h, 3h) con un flusso massimo di 1250 lm Le modalità Permanente (SA) e Non Permanente (SE) possono essere selezionate con un ponticello dedicato. La lampada è integrata nell'app Facility Expert Small Business. È dotato di una batteria LiFePO4 da 9,4V e 1,5Ah e di una lampada a LED non sostituibile. Funzionalità di segnalazione mediante accessori. La sua tensione operativa nominale Ue è 230 VCA a 50-60 Hz. Il consumo energetico in modalità di emergenza della lampada è di 0,4 W. Questo dispositivo è progettato per essere montato a parete/soffitto/incasso/controsoffitto Le dimensioni del prodotto sono (L) 292,5 mm x (A) 116,5 mm x (P) 37 mm. È realizzato in policarbonato (PC). Il colore della sorgente luminosa è bianco. La temperatura ambiente di funzionamento dell'aria è fino a +40°C. Raggiunge il grado di protezione IP65. L'imballaggio è completamente riciclabile e oltre il 40% delle parti in plastica è costituito da materiale riciclato. Exiway Trend è progettata nel rispetto dell'ambiente, con batteria LiFePO4 a lunga durata. Design accattivante, rispondente ai requisiti estetici e prestazionali. IP65 per applicazioni impermeabili. Il prodotto è conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471, EN 62034. Ha la certificazione CE del prodotto.

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

292,5 mm

funzione

Illuminazione/marcatura di sicurezza

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Non necessario

Con telecomando/comando remoto

adatto per tipo di marcatura

Altro

Tipo di indicazione

Su un lato/due lati

numero di poli

2

lunghezza

116,5 mm

altezza/profondità

37 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK08

Tecnologia batteria

Ioni di litio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Auto-test automatico

Flusso luminoso in modalità d'emergenza

1250 lm

Potenza totale

4,9 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1250 lm

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Diffusore luce

Riflettore

Adatto per commutazione in standby

sistema di alimentazione di emergenza

Remoto (batteria singola)

consumo di energia in modalità di emergenza

4,9 W

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza

Auto-test automatico

tipo di batteria agli ioni di litio

Fosfato di litio e ferro (LiFePO4)

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

5000 ... 5000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-5 ... 30 °C

Durata funzionamento nominale

1 ... 3 h

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2- 1

1250 ... 1250 lm

Serie

Exiway Trend

Produttore

Exiway Trend illuminazione sicurezza LED IP65 autoalimentato autodiagnosi 1250lm 1-3h montaggio parete/soffitto/incasso