Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA46020
Cod. Produttore
OVA46020
Cod. EAN
3606481302755

Informazioni di prodotto

  • Serie: Exiway Smartled
  • Tensione nominale: 230 V CA 50/60 Hz
  • Potenza assorbita: 4,5 W
  • Flusso luminoso: 300 lm
  • Grado di protezione: IP65
  • Classe isolamento: Classe II
  • Dimensioni (LxAxP): 300x127x45,5 mm
  • Certificazioni: ENEC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lampada Exiway Smartled è estremamente semplice, sicura e resistente. E' disponibile anche in versione EPC, sinonimo di CBS "Central Battery System". Questa permette un dialogo continuo tra il sistema di batteria centralizzato e ogni singola lampada. Exiway Smartled a LED è la gamma completa che stavi cercando. Con un numero limitato di referenze può coprire tutte le esigenze del mercato e soddisfare i flussi luminosi richiesti. E' ideale per ogni tipologia di installazione: piccole, medie, grandi edifici.

tipo di montaggio

Montaggio a soffitto

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

funzione

Illuminazione uscita di sicurezza

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

alimentazione

Centrale (batteria centrale)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Con telecomando/comando remoto

larghezza di montaggio

300 mm

adatto per tipo di marcatura

Altro

numero di poli

2

lunghezza

127 mm

altezza/profondità

45,5 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

lunghezza di montaggio

127 mm

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK07

Tecnologia batteria

Ioni di litio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

Flusso luminoso in modalità d'emergenza

300 lm

ampiezza di riconoscimento

20 m

Potenza totale

0,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

300 lm

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Classe efficienza energetica della sorgente luminosa sostituibile in dotazione

A++

Adatto per commutazione in standby

Adatto per circuito continuo

sistema di alimentazione di emergenza

Centrale (batteria centrale)

consumo di energia in modalità di emergenza

4,5 W

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza

Altro

tipo di batteria agli ioni di litio

Fosfato di litio e ferro (LiFePO4)

altezza/profondità di inserimento

45,5 mm

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4500 ... 4500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-5 ... 30 °C

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2- 1

300 ... 300 lm

Serie

Exiway Smartled

Produttore

Exiway Smartled IP65 300lm illuminazione sicurezza soccorritore controllo edifici