Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA48801
Cod. Produttore
OVA48801
Cod. EAN
3606487508571

Informazioni di prodotto

Apparecchio di emergenza, Exiway Smartled, 230V DALI, 750lm, IP65, IK07, bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto OVOVA48801, appartenente alla famiglia Exiway Smartled, è una soluzione di illuminazione intelligente progettata per garantire elevata efficienza e affidabilità. Dotato di grado di protezione IP65 e certificato secondo lo standard NEMA, offre una protezione completa contro polvere e spruzzi d'acqua, ideale per ambienti esterni e industriali. La tecnologia a LED garantisce un'illuminazione brillante e a basso consumo energetico, mentre la compatibilità con sistemi DALI permette un controllo preciso e integrato dell'illuminazione. La funzione di commutazione a distanza e il telecomando incluso facilitano la gestione e l'operatività anche da remoto, contribuendo a ottimizzare i processi di illuminazione. La struttura robusta, realizzata con materiali di alta qualità e resistente alle condizioni ambientali più estreme, assicura una lunga durata nel tempo. Questo apparecchio rappresenta una soluzione avanzata per la marcatura di sicurezza e l'illuminazione di aree esterne, offrendo funzionalità di automazione e monitoraggio automatico per una gestione efficiente e sicura dell'illuminazione.

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

funzione

Illuminazione/marcatura di sicurezza

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Con telecomando/comando remoto

adatto per tipo di marcatura

Altro

Tipo di indicazione

Su un lato/due lati

lunghezza

127 mm

altezza/profondità

45,5 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

dispositivo di monitoraggio

Auto-test automatico

ampiezza di riconoscimento

24 m

Potenza totale

7,68 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

750 lm

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

fattore di potenza

0,8

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4500 ... 4500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

0 ... 40 °C

Serie

Exiway Smartled

Produttore

Apparecchio emergenza Exiway Smartled LED 750lm IP65 IK07 230V DALI bianco per esterni industriali