Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA48606
Cod. Produttore
OVA48606
Cod. EAN
3606481179753

Informazioni di prodotto

  • Serie: Exiway Smartexit
  • Tensione nominale: 230 V
  • Autonomia batteria: 1,5 h
  • Distanza visibilità: 32 m
  • Grado di protezione: IP40
  • Resistenza al fuoco: 850 °C
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Potenza assorbita: 2,77 W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Segnalazione di sicurezza in versione DiCube autoalimentata e a controllo centralizzato Fonte luminosa a LED a lunga a durate con 1h30 di autonomia Ha una distanza di visibilità di 32 m. Prevede montaggio a parete, soffitto, bandiera senza accessori. Soffitto con accessorio dedicato Con un grado di protezione IP40, ha una resistenza al fuoco di 850°C ed è certificato EN/IEC 60598-2-22 e EN 62034.

tipo di montaggio

Installazione a parete/a soffitto

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

230 mm

funzione

Illuminazione/marcatura di sicurezza

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Con telecomando/comando remoto

adatto per tipo di marcatura

Lastra in vetro acrilico

Tipo di indicazione

Su un lato/due lati

numero di poli

4

lunghezza

340 mm

altezza/profondità

45 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK04

Tecnologia batteria

Ioni di litio

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Auto-test automatico

Flusso luminoso in modalità d'emergenza

40 lm

ampiezza di riconoscimento

32 m

Potenza totale

2,77 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

40 lm

Con pittogramma

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Flusso luminoso in stand-by

40 lm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

sistema di alimentazione di emergenza

Remoto (batteria singola)

consumo di energia in modalità di emergenza

2,77 W

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza

Auto-test automatico

tipo di batteria agli ioni di litio

Fosfato di litio e ferro (LiFePO4)

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4750 ... 5250 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

0 ... 40 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

120 ... 120 mA

Durata funzionamento nominale

1,5 ... 1,5 h

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2- 1

40 ... 40 lm

Serie

Exiway Smartexit

Produttore

Exiway Smartexit segnalazione sicurezza LED autoalimentata 32m 1,5h IP40 DiCube controllo centralizzato