Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA46024
Cod. Produttore
OVA46024
Cod. EAN
3606489729929

Informazioni di prodotto

  • Serie: Exiway Smartexit
  • Tensione nominale: 230 V
  • Potenza assorbita: 6 VA / 2,8 W
  • Grado di protezione: IP40
  • Distanza visibilità: 32 m
  • Tipo lampadina: LED 100000 H
  • Materiale: Policarbonato e PMMA autoestinguente
  • Dimensioni (HxLxP): 308x218x45 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Exiway Smartexit, IP40, da Soccorritore Control, 32m, Apparecchio di segnalazione di sicurezza

tipo di montaggio

Installazione a parete/a soffitto

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

230 mm

funzione

Illuminazione/marcatura di sicurezza

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

alimentazione

Centrale (batteria centrale)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Con telecomando/comando remoto

adatto per tipo di marcatura

Lastra in vetro acrilico

Tipo di indicazione

Su un lato/due lati

numero di poli

2

lunghezza

340 mm

altezza/profondità

45 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Auto-test automatico

Flusso luminoso in modalità d'emergenza

40 lm

ampiezza di riconoscimento

32 m

Potenza totale

2,8 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

40 lm

Con pittogramma

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Flusso luminoso in stand-by

40 lm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Adatto per commutazione in standby

Adatto per circuito continuo

sistema di alimentazione di emergenza

Centrale (batteria centrale)

consumo di energia in modalità di emergenza

2,8 W

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza

Auto-test automatico

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4750 ... 5250 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-5 ... 30 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

120 ... 120 mA

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2- 1

40 ... 40 lm

Serie

Exiway Smartexit

Produttore

Exiway Smartexit segnalatore sicurezza IP40 portata 32m per soccorritore Control