Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA48060
Cod. Produttore
OVA48060
Cod. EAN
3606489716073

Informazioni di prodotto

Exiway Smartduo, IP65, Autoalimentato Diagnosi Centralizzata (DiCube), 2400lm SE, 1h, Apparecchio di illuminazione di sicurezza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Apparecchio per Aree ad alto rischio Doppio faro orientabile da 45° a 90° È adatto per test automatici, monitoraggio remoto e integrazione BMS. Installazione a parete e soffitto in modo funzionale e pratico Monitoraggio e gestioen tramite Centralina diCube e APP Il prodotto ha una tensione nominale di 230 VCA a 50-60 Hz. La potenza attiva è 1,5 W e la potenza apparente durante la ricarica è 11 VA. Questo dispositivo può essere montato a parete o a soffitto. Le dimensioni sono (L) 400 mm x (A) 253 mm x (P) 170 mm. Il peso è di 3,4 kg. Il colore del prodotto è nero opaco. È realizzato in policarbonato. Raggiunge i gradi di protezione IP65 e IK07. Il prodotto dispone di un connettore volante per velocizzare la connessione. Dispone di un kit per l'installazione a soffitto e a parete. Ha uno strumento per l'entrata del tubo. Questo dispositivo è certificato LCIE e ha la certificazione RoHS. Esegue test automatici secondo EN 62034.

tipo di montaggio

Installazione a parete/a soffitto

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

253 mm

funzione

Illuminazione uscita di sicurezza

sezione del conduttore

2,5 mm²

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Non necessario

Con telecomando/comando remoto

numero di poli

2

lunghezza

406 mm

altezza/profondità

170 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

materiale della copertura

Plastica trasparente

Tecnologia batteria

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

6

dispositivo di monitoraggio

Altro

Potenza totale

11 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2400 lm

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Diffusore luce

Lente focus

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-5 ... 30 °C

Durata funzionamento nominale

1 ... 1 h

Serie

Exiway Smartduo

Produttore

Apparecchio illuminazione sicurezza Exiway Smartduo IP65 autoalimentato 2400lm con diagnosi centralizzata DiCube per aree alto rischio montaggio parete/soffitto