Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA48020
Cod. Produttore
OVA48020
Cod. EAN
3606489716066

Informazioni di prodotto

Exiway Smartduo, IP65, Autoalimentato Autodiagnosi Activa, 2400lm SE, 1h, Apparecchio di illuminazione di sicurezza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Apparecchio per Aree ad alto rischio Doppio faro orientabile da 45° a 90° Test automatici ed autonomi conformi alla CEI EN 62034 Installazione a parete e soffitto in modo funzionale e pratico Il prodotto ha una tensione nominale di 230 VCA a 50-60 Hz. La potenza attiva è 1,5 W e la potenza apparente durante la ricarica è 11 VA. Questo dispositivo può essere montato a parete o a soffitto. Le dimensioni sono (L) 400 mm x (A) 253 mm x (P) 170 mm. Il peso è di 3,4 kg. Il colore del prodotto è nero opaco. È realizzato in policarbonato. Raggiunge i gradi di protezione IP65 e IK07. Il prodotto dispone di un connettore volante per velocizzare la connessione. Dispone di un kit per l'installazione a soffitto e a parete. Ha uno strumento per l'entrata del tubo. Questo dispositivo è certificato LCIE e ha la certificazione RoHS. Esegue test automatici secondo EN 62034.

tipo di montaggio

Installazione a parete/a soffitto

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

400 mm

funzione

Illuminazione uscita di sicurezza

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Non necessario

Con telecomando/comando remoto

numero di poli

2

lunghezza

170 mm

altezza/profondità

253 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sola emergenza

numero di teste lampada

2

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK07

Tecnologia batteria

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

6

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Auto-test automatico

Potenza totale

1,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2400 lm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

100000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

100000 h

Durata nominale L80/B50 a 25 °C

100000 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

100000 h

Vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C

100000 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

Altro

Diffusore luce

Lente focus

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,05

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4750 ... 5250 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-5 ... 30 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

120 ... 120 mA

Durata funzionamento nominale

1 ... 1 h

Serie

Exiway Smartduo

Produttore

Apparecchio illuminazione sicurezza Exiway Smartduo IP65 autoalimentato 2400lm doppio faro orientabile per aree alto rischio