Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA46029
Cod. Produttore
OVA46029
Cod. EAN
3606489729998

Informazioni di prodotto

  • Serie: Exiway Smartbeam
  • Tensione nominale: 230 V CA 50/60 Hz
  • Flusso luminoso: 190 lm
  • Grado protezione: IP65
  • Potenza assorbita: 3 W
  • Classe isolamento: Classe II
  • Dimensioni: 176x176x53,5 mm
  • Certificazioni: ENEC, CE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Exiway Smartbeam Soffitto, IP65, da Soccorritore Control, 190lm, Antipanico, illuminazione di sicurezza

tipo di montaggio

Montaggio a soffitto

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

17,6 mm

funzione

Illuminazione uscita di sicurezza

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

alimentazione

Centrale (batteria centrale)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Con telecomando/comando remoto

adatto per tipo di marcatura

Altro

Tipo di indicazione

Su un lato/due lati

numero di poli

2

lunghezza

17,6 mm

altezza/profondità

5,4 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK07

Tecnologia batteria

Piombo

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

Flusso luminoso in modalità d'emergenza

190 lm

Potenza totale

3 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

190 lm

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Adatto per commutazione in standby

sistema di alimentazione di emergenza

Centrale (batteria centrale)

consumo di energia in modalità di emergenza

3 W

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza

Altro

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-5 ... 30 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

150 ... 150 mA

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2- 1

190 ... 190 lm

Serie

Exiway Smartbeam

Produttore

Exiway Smartbeam Soffitto IP65 190lm Antipanico Illuminazione Sicurezza Soccorritore