Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA48954
Cod. Produttore
OVA48954
Cod. EAN
3606486433294

Informazioni di prodotto

  • Montaggio: Incasso
  • Protezione: IP42, IK04
  • Tensione nominale: 230 V CA 50/60 Hz
  • Flusso luminoso: 220 lm per 3h
  • Autonomia: 3 ore
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Test funzionale: Automatici e periodici
  • Serie: Exiway Smartbeam

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Exiway Smartbeam Incasso, IP42, Autoalimentato Autodiagnosi e Centralizzata Activa/DiCube, 220lm SE/SA, 3h, vie di esodo, illuminazione di sicurezza

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

90 mm

funzione

Illuminazione uscita di sicurezza

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Con telecomando/comando remoto

adatto per tipo di marcatura

Altro

Tipo di indicazione

Su un lato/due lati

numero di poli

2

altezza/profondità

32 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK04

Tecnologia batteria

Ioni di litio

grado di protezione (IP)

IP42

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Altro

Flusso luminoso in modalità d'emergenza

220 lm

ampiezza di riconoscimento

20 m

Potenza totale

3,66 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

220 lm

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Adatto per commutazione in standby

sistema di alimentazione di emergenza

Remoto (batteria singola)

consumo di energia in modalità di emergenza

3,66 W

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza

Altro

tipo di batteria agli ioni di litio

Fosfato di litio e ferro (LiFePO4)

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4500 ... 4500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

0 ... 40 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

250 ... 250 mA

Durata funzionamento nominale

3 ... 3 h

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2- 1

220 ... 220 lm

Serie

Exiway Smartbeam

Produttore

Exiway Smartbeam Incasso IP42 Autoalimentato Autodiagnosi 220lm 3h Sicurezza Vie Esodo